Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T8, 2.5 mm, 8mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071729
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     7981 TP 25083
EAN/GTIN:
     7611914575626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=7981 TP 25083, Alternative (Alias)=3137669, Head Diameter=5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=2.5 mm, Grösse Schraubenkopf=T8, Konformität mit Normen=ISO 4042
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 18,30*
€ 8,95*
ab € 13,21*
€ 19,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.