Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Phillips, PH2, M4, 12mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071766
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     79850412
EAN/GTIN:
     7611914101146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=79850412, Alternative (Alias)=1154524, Head Diameter=8 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
351,350 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
351,35 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.