Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Blech / Flachkopf, Pozidriv, PZ1, 2.9 mm, 6.5mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071842
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 14064 2,9X6,5MM
EAN/GTIN:
     7611914191512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Schraube, Typ=BN 14064 2,9X6,5MM, Alternative (Alias)=2097613, Head Diameter=5.6 mm, Nennlänge=6.5 mm, Kopftyp=Pozidriv, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Blech Flachkopf, Gewindegrösse=2.9 mm, Grösse Schraubenkopf=PZ1, Konformität mit Normen=ISO 7049 ISO 4042 DIN 7981 C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
89 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.