Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T10, M3, 12mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071864
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M3X12MM
EAN/GTIN:
     7611914479474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 15857 M3X12MM, Alternative (Alias)=3108712, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1171*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 11,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.