Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Senkkopf, Torx, T20, M4, 16mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071906
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M4X16MM
EAN/GTIN:
     7611914404506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 3803 M4X16MM, Alternative (Alias)=3061698, Head Diameter=8.4 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
156 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,68*
€ 119,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,85*
€ 108,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.