Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T10, M3, 10mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071911
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M3X10MM
EAN/GTIN:
     7611914017515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 4850 M3X10MM, Alternative (Alias)=1145940, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.