Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, 2 mm, M2.5, 10mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071954
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 610 M2,5X10
EAN/GTIN:
     7611914216703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=BN 610 M2,5X10, Alternative (Alias)=1422537, Head Diameter=4.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=2 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,62*
€ 44,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.