Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, 2.5 mm, M3, 20mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071967
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 610 M3X20MM
EAN/GTIN:
     7611914216833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=BN 610 M3X20MM, Alternative (Alias)=1032658, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=2.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
130,300 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
130,3 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.