Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, 2.5 mm, M3, 8mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071969
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 610 M3X8MM
EAN/GTIN:
     7611914216772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Schraube, Typ=BN 610 M3X8MM, Alternative (Alias)=1233114, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=2.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 5,89*
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 5,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.