Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Phillips, PH1, M2.5, 8mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071990
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 660 M2,5X8MM
EAN/GTIN:
     7611914256075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben din 7985
linsenkopfschraube
Schraube, Typ=BN 660 M2,5X8MM, Alternative (Alias)=1250434, Head Diameter=5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=PH1, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.