| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30072001 Herst.-Nr.: BN 660 M3X30MM EAN/GTIN: 7611914256242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraube, Typ=BN 660 M3X30MM, Alternative (Alias)=1211218, Head Diameter=6 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=PH1, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 162 g | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 162 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7318156290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m3x30, edelstahlschraube din 7985, din 7985 m3, Schraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |