Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M4, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072010
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 670 M4
EAN/GTIN:
     7611914262830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe, Typ=BN 670 M4, Alternative (Alias)=1253204, Aussendurchmesser=9 mm, Höhe=0.8 mm, Innendurchmesser=4.3 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Konformität mit Normen=DIN 127 B ISO 7089 VSM 13904
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318220095
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 20,48*
€ 8,95*
ab € 14,28*
€ 20,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.