Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring, M3, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072015
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 672 M3
EAN/GTIN:
     7611914264070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Federring, Typ=BN 672 M3, Alternative (Alias)=1253565, Aussendurchmesser=6.2 mm, Höhe=0.8 mm, Innendurchmesser=3.1 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=DIN 127 B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318210091
Weitere Suchbegriffe: Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.