Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Metallhaube Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072537
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173111-0096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse
D-Sub-Metallhaube, Typ=173111-0096, Alternative (Alias)=FMD2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=11 mm, Winkel Kabelausgang=50 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Metallhaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,38*
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 11,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.