Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfahne Messing, verzinnt 1.3 mm VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073103
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3866A.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
vogt flachstecker
Lötfahne, Typ=3866A.68, Breite=0.8 mm, Höhe=14.2 mm, Länge=6.3 mm, Pins=1, Geeignet für=PCB, Material=Messing, verzinnt, Montageart=Einpressung, Produktart=Montagelasche, Stecker/Buchse=-999, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Lötfahne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0768*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0298*
€ 0,0805*
2 Tage
62
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,89*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,89*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.