Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Steckverbinderkits H-A3, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073385
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009602
EAN/GTIN:
     4044774419121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009602, Anzahl Kontakte=4, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=23 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-A-3-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-A3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, epic-steckverbinder h-a, steckerset ip65, emv gehäuse, EPIC® Steckverbinderkits
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 9,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,77*
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,02*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 10,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009606
ab € 7,40*
Zubehör
Lapp Kabel
75009612
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.