Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Steckverbinderkits H-A3, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073400
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009618
EAN/GTIN:
     4044774419176
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009618, Anzahl Kontakte=5, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=23 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-A-3-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-A3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: EPIC® Steckverbinderkits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,85*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,04*
1
€ 3,90*
ab € 9,56*
€ 13,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,67* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009614
ab € 7,62*
Zubehör
Lapp Kabel
75009616
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.