Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Steckverbinderkits H-A10, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073408
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009626
EAN/GTIN:
     4044774419190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009626, Anzahl Kontakte=11, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-A-10-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=PBT, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-A10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
187 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, steckerset ip65, emv gehäuse, EPIC® Steckverbinderkits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,94* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.