Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderkit, Female 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073420
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009638
EAN/GTIN:
     4044774419336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
steckerset ip65
epic steckverbinder
Steckverbinderkit, Typ=75009638, Anzahl Kontakte=7, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-BE-6-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Flanschmontage, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-BE6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
283 g
Tiefe:
113 mm
Bruttogewicht:
283 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinderkit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,42* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.