Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderkit, Female 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073435
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009653
EAN/GTIN:
     4044774419657
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckerset
epic sockelgehäuse
Steckverbinderkit, Typ=75009653, Anzahl Kontakte=25, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-BE-24-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Flanschmontage, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-BE24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
92 mm
Nettogewicht:
518 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
518 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse, Steckverbinderkit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,14*
€ 60,18*
€ 5,00*
ab € 48,40*
€ 60,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,63*
€ 61,11*
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 62,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 79,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 55,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009651
ab € 19,19*
Zubehör
Lapp Kabel
75009650
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.