Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 8, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073520
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKCS 8/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelbuchse, Typ=RKCS 8/9, Alternative (Alias)=59923, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=9 mm, Länge=-999, Nennspannung=36 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing Vorverkupfert, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=GD-ZnAl Vorverkupfert, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
175 mm
Nettogewicht:
65 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 47,85*
€ 8,95*
ab € 34,39*
€ 49,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.