Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073522
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKCW 5/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelbuchse, Typ=RKCW 5/9, Alternative (Alias)=11261, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=63 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuZn vorverkupfert CuSnZn vorvernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.