Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, M12, Stecker, Gerade, Pole - 8, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073528
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSCS 8/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelstecker, Typ=RSCS 8/9, Alternative (Alias)=59922, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=9 mm, Länge=-999, Nennspannung=36 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=GD-ZnAl Vorverkupfert, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Vorverkupfert, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 47,62*
€ 8,95*
ab € 34,45*
€ 49,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.