Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Maus M185 1000dpi Optisch Beidhändig verwendbar Schwarz / Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073592
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002239
EAN/GTIN:
     5099206028838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kabellose Maus, Typ=910-002239, Batterielebensdauer=1 Jahre, Breite=99 mm, DPI=1000 dpi, Höhe=39 mm, Kabellänge=-888, Maustasten=3, Reichweite=10 m, Tiefe=60 mm, Batterietyp=1x AA, Farbe=Schwarz / Blau, Mausdesign=Beidhändig verwendbar, Mauseigenschaften=Energiesparmodus Zeilenweise Bildläufe, Schnittstellentyp=USB, Verbindungsmethode=Wireless, Verfolgungssensor=Optisch, Serie=M185
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471607000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.