Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussschalter Wasser 1.9L/min 107bar 20% 3/8" NPTM Polymerleitungen, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073714
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     168433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflusswächter gems
Durchflussschalter, Typ=168433, Betriebsdruck max.=107 bar, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-28.8 °C, Breite=22 mm, Durchflussrate max.=1.9 L/min, Genauigkeit (%)=20 %, Höhe=25 mm, Länge=88 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=3/8" NPTM, Anschlussart=Polymerleitungen, 22AWG, Art der Ausgabe Durchflusssensor=1NO, Gerätetyp=Kolben, Medium=Wasser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
167,5 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.