Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 4x 25MHz, 500MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073913
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 2405A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=PICOSCOPE 2405A, Abtastrate=500 MSPS, Anstiegzeit=14 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=25 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=4, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=4 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=4 mV/div, Zeitbasis max.=5000 s/div, Zeitbasis min.=2 ns, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=2000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
793 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
793 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 463,95*
€ 535,77*
Frei Haus
ab € 680,25*
€ 773,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,77*
€ 637,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,30*
€ 623,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,05*
€ 579,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,26*
€ 570,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.