Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Klettverschlüsse 50mm x 5m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075139
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B50-SK-L-999905
EAN/GTIN:
     7640108886828
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Selbstklebende Klettverschlüsse, Typ=B50-SK-L-999905, Breite=50 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.4 N/cm, Länge=5 m, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
230 g
Tiefe:
133 mm
Bruttogewicht:
230 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,53*
€ 32,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 32,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 35,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,74*
€ 37,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,312* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.