Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersortiment Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075354
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00446
EAN/GTIN:
     653415237044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbindersortiment, Typ=RND 475-00446, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Farbe Kabelbinder-Set=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Inhalt=50 Kabelbinder, Material Kabelbinder-Set=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabelbindersortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.