Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Klettverschluss 10m x 20mm Polyamid / Polypropylen Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075373
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00466
EAN/GTIN:
     653415237211
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Kabelbinder mit Klettverschluss, Typ=RND 475-00466, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=20 mm, Länge=10 m, Farbe Kabelbinder=Weiss, Kabelbindermaterial=Polyamid Polypropylen, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,002* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.