Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerätetasche 180x240x350mm Polyester Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075554
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2638
EAN/GTIN:
     5013969963298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Messgerätetasche, Typ=MA2638, Breite=350 mm, Gewicht=1.8 kg, Höhe=240 mm, Tiefe=180 mm, Beuteltyp=Umhängetasche, Farbe=Schwarz / Rot, Material=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
1685 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
1685 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 57,15*
€ 8,95*
ab € 42,17*
€ 57,17*
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 58,16*
€ 6,90*
ab € 45,26*
€ 64,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 73,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.