Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC 66mm Grün Polyvinylidenfluorid (PVDF) PTFE-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075814
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF57Y100GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=RSF57Y100GB, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=27 mm, Länge=66 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=PTFE-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyvinylidenfluorid (PVDF), Typ=Kompakte Innenfassung, Schaltspannung=240 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.