Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 48V, 5A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076250
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866679
EAN/GTIN:
     4046356307895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2866679, Alternative (Alias)=QUINT-PS/1AC/48DC/ 5, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=60 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=950000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed ABS CB EAC EX LR NK PQ RINA, Serie=QUINT PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
116 mm
Nettogewicht:
1488 g
Tiefe:
181 mm
Bruttogewicht:
1488 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 219,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,71*
€ 219,39*
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 230,69*
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 240,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 411,65*
€ 472,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 21,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 21,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2320160
ab € 75,41*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.