Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 24V, 10A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904601
EAN/GTIN:
     4046356985338
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2904601, Alternative (Alias)=QUINT4-PS/1AC/24DC/10, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1250000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS BV CSA UL Listed UL Recognized DVN GL EAC PRS LR, Serie=QUINT4 PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1112 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
1112 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,87*
€ 129,40*
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 136,07*
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 142,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,25*
€ 144,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 238,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 82,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 70,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 181,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 100,90*
Zubehör
Mean Well
SDR-240-24
ab € 57,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2866763
ab € 175,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.