Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, microSD, 16GB, 90MB/s, 30MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076843
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDC10
EAN/GTIN:
     760557821410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Speicherkarte, Typ=TS16GUSDC10, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=30 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=Class 10, Serien=Premium, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 8,00*
ab € 4,89*
€ 7,09*
€ 6,78*
ab € 5,07*
€ 7,34*
€ 4,50*
ab € 5,14*
€ 7,44*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,63*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,41*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 5,73*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 6,32*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 4,03*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,10*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,57*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,41*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.