Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroSD-Speicherkarte, microSD, 32GB, 60MB/s, 45MB/s, Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076855
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSDCU1
EAN/GTIN:
     760557824978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MicroSD-Speicherkarte, Typ=TS32GUSDCU1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=45 MB/s, Speicherkapazität=32 GB, Farbe=Schwarz / Rot, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I U1 Class 10, Serien=Premium, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,53*
€ 6,75*
€ 6,78*
ab € 5,89*
€ 8,59*
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,86*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,91*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDU1
ab € 5,54*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDCU1
ab € 5,36*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDU1
ab € 6,29*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDU1
ab € 4,65*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDCU1
ab € 4,73*
Zubehör
Transcend
TS128GUSDU1
ab € 16,77*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDU1
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.