Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Panel Ktp700 Basic Dp 7" 800 x 480 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077008
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2123-2GA03-0AX0
EAN/GTIN:
     887621874100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HMI-Panel Ktp700 Basic Dp
HMI-Panel Ktp700 Basic Dp, Typ=6AV2123-2GA03-0AX0, Anzahl der Funktionstasten=8, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Bildschirmgrösse=7 ", Interner Speicher=10 MB, Leistungsaufnahme=5.5 W, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Farbe MMS=Grau, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=ARM, Schnittstellentyp=RS-485 RS-422 USB PROFIBUS MPI MODBUS, Schutzart=IP65, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 480, Serien=SIMATIC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
992 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
992 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,62*
€ 946,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,62*
€ 940,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,54*
€ 880,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,22*
€ 865,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,12*
€ 821,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.