Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungswerkzeug, Weiss, 61 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077122
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-189
EAN/GTIN:
     4055143022644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Betätigungswerkzeug, Typ=2060-189, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=15 mm, Länge=61 mm, Aufnahmeschaft=Betätigungswerkzeug, Farbe Zubehör=Weiss, Geeignet für=SMD-Printklemme der Serie 2060, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Betätigungswerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,58338*
€ 0,71338*
300
Frei Haus
ab € 0,60677*
€ 0,73677*
300
Frei Haus
ab € 0,62494*
€ 0,76494*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5669*
€ 0,7669*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.