Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 10x Schweizer Steckdose Typ J (T23) - Schweizer Stecker Typ J (T23) Schwarz 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078430
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00222
EAN/GTIN:
     653415237662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste, Typ=RND 465-00222, Anzahl der Ausgänge=10, Breite=44.4 mm, Höhe=44.45 mm, Kabellänge=3 m, Länge=520 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Befestigungsmethode=Haltewinkel, Integrierter Schalter=Nein, Steckdosenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T23), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T23)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1188 g
Tiefe:
835 mm
Bruttogewicht:
1188 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 20,42334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.