Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Male, <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078591
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=09 15 000 6105
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,26*
1 Tag
3241
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,47*
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,63*
7 Tage
100
22
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,68*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,64*
Sonstiges
Harting
09 99 000 0888
ab € 863,50*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3676*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6205
ab € 0,66*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6206
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.