Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, 09 30 010 0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078610
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
steckergehäuse
Anbaugehäuse, Typ=09 30 010 0303, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,77*
€ 43,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 44,44*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 38,30*
€ 50,76*
€ 3,50*
ab € 59,27*
€ 76,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.