Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub 16B Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078633
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2648
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Einschub, Typ=09 33 016 2648, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Käfigzugfederklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han ES Press
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Einschub
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,40*
€ 5,00*
ab € 8,98*
€ 12,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,41*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,88756*
€ 13,61756*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,9363*
Zubehör
Harting
09330009858
ab € 2,902*
Zubehör
Harting
09330162748
ab € 9,66*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,9363*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1777*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,088*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,2975*
Zubehör
Harting
09330009853
ab € 1,2975*
Zubehör
Harting
09330009836
ab € 2,802*
Zubehör
Harting
09330009847
ab € 2,802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.