Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub 24B Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078635
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2648
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Einschub, Typ=09 33 024 2648, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=24, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Käfigzugfederklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han ES Press
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
162 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Einschub
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 17,23*
€ 5,00*
ab € 12,62*
€ 17,24*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,38*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,87648*
€ 18,92648*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009840
ab € 6,172*
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,9363*
Zubehör
Harting
09330009858
ab € 2,902*
Zubehör
Harting
09330009862
ab € 6,172*
Zubehör
Harting
09330242748
ab € 13,26*
Zubehör
Harting
09330009836
ab € 2,802*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1777*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,088*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,2975*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,9363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.