Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078645
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=09 67 000 7476
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,025 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,025 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4959*
€ 0,6359*
100
€ 5,00*
ab € 0,4991*
€ 0,6391*
100
Frei Haus
ab € 0,5242*
€ 0,6542*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,66*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 481,95*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.