Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais BM1R 10d 250V 16A 30V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078860
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     BM1R16MV1
EAN/GTIN:
     3593150047867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais, Typ=BM1R16MV1, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=11, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=4 kVA, Schaltleistung – DC=90 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=16 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 d, Zeiteinstellung min.=0.5 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=BM1R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
92 mm
Nettogewicht:
81,100 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
81,1 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, crouzet steuerungsmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,06*
€ 76,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,07*
€ 76,35*
€ 6,90*
ab € 66,58*
€ 89,68*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 97,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 98,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.