Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, M8-Buchse - Offene Enden, 4 Leiter, 5m, IP65 / IP67 / IP68, Schwarz / Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078968
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     ESW 31AH0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsatz
Kabelsatz, Typ=ESW 31AH0500, Alternative (Alias)=10132816, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=24 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Sensorkabel=Schwarz Grau, Kontaktmaterial=Zink, Druckguss Vernickelt, Schutzart=IP65 IP67 IP68, Steckverbinder A=M8-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=ESW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
130 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.