Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079472
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 30N003 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Sockelgehäuse Metall, Typ=C146 30N003 500 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=A3, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
95,770 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
95,77 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 15,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 24,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.