Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten, 10 Fächer, 165x112x31mm, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079510
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00100
EAN/GTIN:
     653415238324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten, Typ=RND 550-00100, Breite=165 mm, Fächer=10, Höhe=31 mm, Tiefe=112 mm, Farbe=Klar, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.