Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 1MOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080480
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS100JT-52-1MAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=POS100JT-52-1MAA, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1603*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.