Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 2W 1kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080508
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS200JT-73-1KAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=POS200JT-73-1KAA, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=11.5 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,840 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
0,84 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,4173*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,245*
€ 0,4992*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.