Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 2W 470Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080515
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS200JT-73-470RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=POS200JT-73-470RAA, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=11.5 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2626*
€ 0,5316*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.